GRAINGER OPC-2448-3-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 63-1/4 hüvelyk | AG7AQM 49Y148

GRAINGER OPC-2448-3-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 63-1/4 hüvelyk

Tétel: AG7AQM Modell: OPC-2448-3-95Kereszthivatkozás: 49Y148
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,103.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRendeljen Pick Truck-t
Kapacitás polconként400 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság12.593
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
Ajakmagasság1-1 / 2 "felső és alsó
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma3
Teljes magasság41 "
Teljes hossz63.25 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza48 "
Polc típusaAjkak fel
Polc szélessége24 "
Polcméretek írása12 "D x 22-1 / 8" W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 133.65
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás polconkéntPolcok közötti távolságPolcok számaTeljes hosszPolc hosszaÁr
GRAINGER OPC-2436-2-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 51-1/4 hüvelyk | AG7AQH 49Y144 OPC-2436-2-95600 font26.5 "251.25 "36 "€822.62
GRAINGER OPC-2448-2-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 63-1/4 hüvelyk | AG7AQJ 49Y145 OPC-2448-2-95600 font26.5 "263.25 "48 "€981.50
GRAINGER OPC-2436-3-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 51-1/4 hüvelyk | AG7AQL 49Y147 OPC-2436-3-95400 font12.593351.25 "36 "€813.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER OPC-2448-3-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 63-1/4 hüvelyk
€1,103.22 /Mértékegység