Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.075.0250 Hatlapfejű csavar 3/4-16X2-1/2 acél, 8. osztályú sárga horgany, 5PK | AH8VKY 38ZZ32

GRAINGER N04360.075.0250 Hatlapfejű csavar 3/4-16X2-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VKY Modell: N04360.075.0250Kereszthivatkozás: 38ZZ32
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
€35.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.075.0250 Hatlapfejű csavar 3/4-16X2-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€35.28 /csomag