Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.056.0600 Hex Head Cap Screw 9/16-18X6 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8HYR 38TT14

GRAINGER N04360.056.0600 Hatlapfejű csavar 9/16-18X6 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HYR Modell: N04360.056.0600Kereszthivatkozás: 38TT14

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€56.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz6"
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0269
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.056.0600 Hatlapfejű csavar 9/16-18X6 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€56.87 /csomag