Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.050.0200 Hex Head Cap Screw 1/2-20X2 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8HXX 38TR95

GRAINGER N04360.050.0200 Hatlapfejű csavar 1/2-20X2 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8HXX Modell: N04360.050.0200Kereszthivatkozás: 38TR95
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
€25.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz2"
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.616
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.050.0200 Hatlapfejű csavar 1/2-20X2 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK
€25.11 /csomag