Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.037.0275 Hex Head Cap Screw 3/8-24X2-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8VJP 38ZZ01

GRAINGER N04360.037.0275 Hatlapfejű csavar 3/8-24X2-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8VJP Modell: N04360.037.0275Kereszthivatkozás: 38ZZ01

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€38.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0714
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.037.0275 Hatlapfejű csavar 3/8-24X2-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK
€38.37 /csomag