Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.341.0125 Taper Pin, #6 X 1-1/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NWD 41LL30

FABORY U39000.341.0125 kúpos tű, #6 X 1-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8NWD Modell: U39000.341.0125Kereszthivatkozás: 41LL30

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.342–0.343 ”
Hossz1 1 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#6 x 1 1/4
Kis vég Dia.#6
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1544
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.341.0125 kúpos tű, #6 X 1-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK
€34.10 /csomag