Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.101.0650 Hatlapfejű csavar 1-14x6-1/2 acél, 8. osztályú, sima | AH8HVZ 38TR51

GRAINGER N04160.101.0650 Hatlapfejű csavar, 1-14x6-1/2 acél, 8. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8HVZ Modell: N04160.101.0650Kereszthivatkozás: 38TR51
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
€37.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.101.0650 Hatlapfejű csavar, 1-14x6-1/2 acél, 8. osztályú sima
€37.95 /Mértékegység