Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.101.0300 Hatlapfejű csavar 1-14X3 8 Acél, 8. osztályú, sima, 5PK | AH8VHM 38ZY73

GRAINGER N04160.101.0300 Hatlapfejű csavar, 1-14X3 8, 8. osztályú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VHM Modell: N04160.101.0300Kereszthivatkozás: 38ZY73
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
€44.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz3"
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0488
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.101.0300 Hatlapfejű csavar, 1-14X3 8, 8. osztályú, sima acél, 5PK
€44.23 /csomag