Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.101.0225 Hatlapfejű csavar 1-14X2-1/4 8-as fokozatú acél sima, 5PK | AH8UJU 38ZT60

GRAINGER N04160.101.0225 Hatlapfejű csavar, 1-14X2-1/4, 8. osztályú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8UJU Modell: N04160.101.0225Kereszthivatkozás: 38ZT60
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
€75.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6816
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.101.0225 Hatlapfejű csavar, 1-14X2-1/4, 8. osztályú, sima acél, 5PK
€75.56 /csomag