JOHNSON CONTROLS VG12A5HU Golyósszelep 2 utas rozsdamentes acél kárpit karimás 3 | AD4HTH 41P757

JOHNSON CONTROLS VG12A5HU gömbszelep 2 utas rozsdamentes acél díszléc karimás 3

Raktáron
Tétel: AD4HTH Modell: VG12A5HUKereszthivatkozás: 41P757

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,650.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételH VAC szabályozó golyós szelep
Zárási nyomás100 psi
Térfogat-együttható134
Csatlakozás mérete3"
Kapcsolat típusakarimás
Mélység12.25 "
Magasság7.5 "
AnyagRozsdamentes acél kárpit
Max. Vízhőmérséklet.284 fok F
ÁramforrásElektromos működtető
Biztonságos gőznyomás15 a Thermal Spacerrel
Biztonságos működő víznyomás580
Szelep típusa2-Way
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.7375
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Csak szelep / működtető egység (csak szelep)

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás méreteMélységMagasságSzelep típusaSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS VG12A5GS Golyósszelep 2 utas rozsdamentes acél kárpit karimás 2-1/2 | AD4HTD 41P753 VG12A5GS472.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,737.08
JOHNSON CONTROLS VG12A5GT golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpit karimás 2-1/2 | AD4HTE 41P754 VG12A5GT742.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,428.18
JOHNSON CONTROLS VG12A5GU Golyósszelep 2 utas rozsdamentes acél kárpit karimás 2-1/2 | AD4HTF 41P755 VG12A5GU1172.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,638.32
JOHNSON CONTROLS VG12A5HT golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpit karimás 3 | AD4HTG 41P756 VG12A5HT743"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,657.00
JOHNSON CONTROLS VG12A5HV golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpit karimás 3 | AD4HTJ 41P758 VG12A5HV1763"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,781.34
JOHNSON CONTROLS VG12A5JU Golyósszelep 2 utas rozsdamentes acél burkolat, karimás 4 | AD4HTK 41P760 VG12A5JU1174"13.75 "9"2-Way9"€2,175.52
JOHNSON CONTROLS VG12A5JV golyós szelep 2 utas rozsdamentes acél kárpit karimás 4 | AD4HTL 41P761 VG12A5JV1764"13.75 "9"2-Way9"€2,482.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG12A5HU gömbszelep 2 utas rozsdamentes acél díszléc karimás 3
€1,650.28 /Mértékegység