Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 09350-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MMV 453G58

DEWALT 09350-PWR Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MMV Típus: 09350-PWRKereszthivatkozás: 453G58
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
€661.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás805
Megengedett feszültség1890
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza1 3 / 4 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.1 / 2 ben
Fúrófej mérete3 / 4 ben
Meghajtó eszközök453G64, 453G69
Behajtható horgony típusaKarima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1 1/2 hüvelyk
Menetmélység3 / 4 "
Menetméret1 / 2 "-13
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,020
Végső feszültség (font)9,455 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4,375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 09350-PWR Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK
€661.88 /csomag