Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.075.0250 Hex Head Cap Screw 3/4-16X2-1/2 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VGX 38ZY59

GRAINGER N04160.075.0250 Hatlapfejű csavar, 3/4-16X2-1/2, 8-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VGX Modell: N04160.075.0250Kereszthivatkozás: 38ZY59
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
€30.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.075.0250 Hatlapfejű csavar, 3/4-16X2-1/2, 8-as fokozatú, sima acél, 5PK
€30.43 /csomag