Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.037.0350 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3-1/2 acél, 8-as fokozat, sima, 25PK | AH8HUZ 38TR28

GRAINGER N04160.037.0350 Hatlapfejű csavar, 3/8-24X3-1/2, 8-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HUZ Modell: N04160.037.0350Kereszthivatkozás: 38TR28
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
€57.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3342
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.037.0350 Hatlapfejű csavar, 3/8-24X3-1/2, 8-as fokozatú, sima acél, 25PK
€57.78 /csomag