Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.125.0750 Hex Head Cap Screw 1-1/4-7x7-1/2 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc | AH8VEW 38ZY12

GRAINGER N04104.125.0750 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x7-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink

Raktáron
Tétel: AH8VEW Modell: N04104.125.0750Kereszthivatkozás: 38ZY12
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
€51.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz7.5 "
Min. Menethossz3"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.125.0750 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x7-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink
€51.43 /Mértékegység