Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.087.0650 Hatlapfejű csavar 7/8-9x6-1/2 acél 8. osztályú cinksárga | AH8VDG 38ZX75

GRAINGER N04104.087.0650 Hatlapfejű csavar 7/8-9x6-1/2 acél, 8. osztályú cink sárga

Raktáron
Tétel: AH8VDG Modell: N04104.087.0650Kereszthivatkozás: 38ZX75
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
€22.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.087.0650 Hatlapfejű csavar 7/8-9x6-1/2 acél, 8. osztályú cink sárga
€22.65 /Mértékegység