Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.043.0500 Hatlapfejű csavar 7/16-14X5 Acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK | AH8HQH 38TP43

GRAINGER N04104.043.0500 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X5 acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8HQH Modell: N04104.043.0500Kereszthivatkozás: 38TP43

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€41.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz5"
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.022
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.043.0500 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X5 acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK
€41.02 /csomag