A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 4813 , ANSI vágott gramm: 1523 , ANSI/ISEA kopási szint: 6 , ANSI/ISEA vágási szint: 1 , ANSI/ISEA szúrási szint: 4 , Bevonatfedés: Tenyér és ujjak , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: poliuretán , Szín: Fekete, szürke , Mandzsetta: Kötött csukló , Vágás: Gunn , Ujj anyaga: Nylon / poliuretán / nitril , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Csuklóbetét anyaga: Egyik sem , Hossz: 12 " , Bélés anyaga: Nejlon , Pálma anyaga: poliuretán , Szúrásálló: Igen , hüvelykujj stílusa: Tele
11-421 Hyflex kopásálló könnyű kesztyű
Az Ansell Hyflex 11-421 kopásálló, könnyű kesztyűk ideálisak durva vagy dörzsölő anyagok kezelésére, és gépkezeléshez, építéshez és általános karbantartási feladatokhoz használják. További védelmet nyújtanak a horzsolások és kisebb vágások ellen, miközben biztosítják a kényes vagy bonyolult feladatokhoz szükséges ügyességet és rugalmasságot. Ezek a kesztyűk alkalmasak olyan ipari és gyártási körülményekre, ahol a kopás elleni védelem kulcsfontosságú.
Jellemzők
- Ezek a kesztyűk vízbázisú poliuretán bevonattal rendelkeznek, amely vízállóvá és tartóssá teszi őket, csökkentve a környezetterhelést.
- DMF- (dimetil-formamid)- és szilikonmentesek, így biztonságosabbá teszik a használatukat, és különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, mint a festékszóró, ahol a vegyi veszélyek aggodalomra adnak okot.
- Ezek a kesztyűk finom és nyújtható öltésekkel rendelkeznek, így kényelmes viseletet biztosítanak a hosszabb viselethez és optimális kézügyességet biztosítanak.
- Ellenállnak akár 40 C-os mosásnak, így könnyen tisztíthatók és karbantarthatók hosszabb használat esetén.
- Ezek a kesztyűk tenyérbevonatúak, biztonságos fogást és fokozott védelmet biztosítva.