Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.043.0250 Hatlapfejű csavar 7/16-14X2-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK | AH8HQB 38TP37

GRAINGER N04104.043.0250 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X2-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8HQB Modell: N04104.043.0250Kereszthivatkozás: 38TP37
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
€18.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5427
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.043.0250 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X2-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK
€18.43 /csomag