Stafford Mfg 32L014HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 0.857 hüvelykes furat, acél | CJ6JHY

STAFFORD MFG 32L014HPCP csőrögzítő gallér, csuklós típusú, 0.857 hüvelykes furat, acél

Cikkszám: CJ6JHY Típus: 32L014HPCP
€133.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő gallér
Térfogatméret17 / 20 "
Alsó menetes furat mérete1 / 4-20
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.1.750 "
Csőméret1 / 2 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
típusAlacsony profilú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatAnyagDia kívül.CsőméretCsavar anyagatípusÁr
Stafford Mfg 32L011HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 0.690 hüvelykes furat, acél | CJ6JHX 32L011HPCP11 / 16 "1215Acél1.500 "3 / 8 "Ötvözött acélAlacsony profilú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L101HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 1.065 hüvelykes furat, acél | CJ6JHZ 32L101HPCP1-1 / 15 "1215Acél2"3 / 4 "Ötvözött acélNagy szilárdságú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L105HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 1.330 hüvelykes furat, acél | CJ6JJA 32L105HPCP1-1 / 3 "1215Acél2.250 "1"Ötvözött acélNagy szilárdságú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L111HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 1.675 hüvelykes furat, acél | CJ6JJB 32L111HPCP1-2 / 3 "1215Acél2.500 "1-1 / 4 "Ötvözött acélAlacsony profilú€119.55
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L114HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 1.915 hüvelykes furat, acél | CJ6JJC 32L114HPCP1-11 / 12 "1215Acél3"1-1 / 2 "Ötvözött acélNagy szilárdságú€129.46
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32S011HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 0.690 hüvelykes furat, SS | CJ6JJD 32S011HPCP11 / 16 "303Rozsdamentes acél1.500 "3 / 8 "18-8 rozsdamentes acélAlacsony profilú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32S014HPCP csőrögzítő gallér, zsanér típusú, 0.857 hüvelykes furat, SS | CJ6JJE 32S014HPCP17 / 20 "303Rozsdamentes acél1.750 "1 / 2 "18-8 rozsdamentes acélAlacsony profilú€149.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 32L014HPCP csőrögzítő gallér, csuklós típusú, 0.857 hüvelykes furat, acél
€133.43 /Mértékegység