Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.037.0150 Hex Head Cap Screw 3/8-16X1-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 50PK | AH8HPJ 38TP21

GRAINGER N04104.037.0150 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X1-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8HPJ Modell: N04104.037.0150Kereszthivatkozás: 38TP21

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.265
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.037.0150 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X1-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 50PK
€42.34 /csomag