Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.037.0050 Hatlapfejű csavar 3/8-16X1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 50PK | AH8HJZ 38TN19

GRAINGER N04104.037.0050 Hatlapfejű csavar 3/8-16X1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8HJZ Modell: N04104.037.0050Kereszthivatkozás: 38TN19

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz1 / 2 "
Min. Menethossz1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6597
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.037.0050 Hatlapfejű csavar 3/8-16X1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 50PK
€27.59 /csomag