Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.031.0087 Hex Head Cap Screw 5/16-18X7/8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 100PK | AH8UHE 38ZT24

GRAINGER N04104.031.0087 Hatlapfejű csavar 5/16-18X7/8 acél, 8. osztályú sárga cink, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8UHE Modell: N04104.031.0087Kereszthivatkozás: 38ZT24

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€38.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz7 / 8 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2303
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.031.0087 Hatlapfejű csavar 5/16-18X7/8 acél, 8. osztályú sárga cink, 100PK
€38.73 /csomag