Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.037.0650 Hatlapfejű csavar 3/8-16X6-1/2 8 Acél 8. osztályú sima, 10PK | AH8UWU 38ZW24

GRAINGER N04100.037.0650 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X6-1/2 8 8-as acél, sima, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8UWU Modell: N04100.037.0650Kereszthivatkozás: 38ZW24
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
€34.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9405
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.037.0650 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X6-1/2 8 8-as acél, sima, 10PK
€34.57 /csomag