SUPER-STRUT C747 sorozatú gerenda


Szűrő
Szín: Fekete , Magasság: 3-11 / 16 " , Anyaga: Acél , Lyukak száma: 3 , Szélesség: 4-7 / 8 "
StílusModellHossz
A
C747-5 / 8B
-
ajánlatkérés
A
C747-3/8-B
2 3 / 4 "
ajánlatkérés
A
C747-3 / 4B
7-3 / 4 "
ajánlatkérés

C747 sorozatú gerenda

A Super-Strut C747 sorozatú gerendarögzítések a gerendák és csatornák tartószerkezetekhez való csatlakoztatására szolgálnak, és megbízható teherbíró képességet biztosítanak. Ezek a tartozékok ideálisak az építési és karbantartási feladatokhoz, és biztosítják a pontos beállítást és a súlyelosztást, csökkentve a tartószerkezetek terhelését. Ezek a gerendák fával vannak rögzítve a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében kocsicsavarokkal. Tartós és rugalmas acélból készültek, hogy ellenálljanak a zord környezetnek és megőrizzék megbízhatóságukat az idő múlásával.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?