ABUS Laminált acél reteszelő lakat, különböző kulcsokkal


Szűrő
Test színe: Kék , Testmagasság: 1.375 " , Test anyaga: Acél , Testforma: Négyszögletes , Testvastagság: 1" , Test szélessége: 1.5 " , Lökhárító színe: Kék , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Nem , Kulcstípus: Különböző , Pinek száma: 5 , Shackle Átm.: 17 / 64 " , Béklyó anyaga: Edzett acél , Béklyó típusa: Nyisd ki , bilincs szélessége: 13 / 16 "
StílusModellBilincsmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
41HB / 40 KD kék
1.875 "€21.38
B
41/40 KD kék
3 / 4 "€20.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?