Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.031.0325 Hex Head Cap Screw 5/16-18X3-1/4 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8UWM 38ZW18

GRAINGER N04100.031.0325 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X3-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8UWM Modell: N04100.031.0325Kereszthivatkozás: 38ZW18

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€53.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz3.25 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7262
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.031.0325 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X3-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 50PK
€53.30 /csomag