EATON H29006-50 hidraulika tömlő 3/8 hüvelyk belső átmérő x 50 láb 5800 psi | AF6XTX 20LX01

EATON H29006-50 hidraulika tömlő 3/8 hüvelyk belső átmérő x 50 láb 5800 psi

Raktáron
Tétel: AF6XTX Modell: H29006-50Kereszthivatkozás: 20LX01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€776.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret06
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.3 / 4 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat5"
Üzemi nyomás5800 PSI
Erősítés(2) Acélfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. HatótávolságKőolaj alapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 260 fokig, vízalapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 158 fokig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7525
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellTételFedőanyagDash méretHosszAnyagMin. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásErősítésÁr
EATON 2807-4-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 3/16 25 láb | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat4--2"3000 psi1 Huzalfonat€254.10
EATON 2807-5-25 Ömlesztett hidraulikus tömlő 1/4 25 láb | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat5--3"3000 psi1 Huzalfonat€302.44
EATON 2807-6-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 5/16 25 láb | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat6--4"2500 psi1 Huzalfonat€348.01
EATON 2807-8-25 hidraulika tömlő ömlesztett 13/32 25 láb | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat8--5.25 "2000 psi1 Huzalfonat€434.98
EATON 2807-10-25 hidraulika tömlő ömlesztett 1/2 25 láb | AA2BCG 10C385 2807-10-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat10--6.5 "1500 psi1 Huzalfonat€525.95
EATON 2807-12-25 hidraulika tömlő ömlesztett 5/8 25 láb | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat12--7.75 "1200 psi1 Huzalfonat€716.02
EATON HC7210 hidraulikus tömlő, termoplasztikus 10 láb | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hidraulikus tömlőszerelvény--10 láb.Hőre lágyuló---€650.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H29006-50 hidraulika tömlő 3/8 hüvelyk belső átmérő x 50 láb 5800 psi
€776.23 /Mértékegység