Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.025.0375 Hatlapfejű csavar 1/4-20X3-3/4 acél 8. osztályú sima, 50PK | AH8UWH 38ZW14

GRAINGER N04100.025.0375 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8UWH Modell: N04100.025.0375Kereszthivatkozás: 38ZW14
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
€45.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2452
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.025.0375 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 50PK
€45.69 /csomag