Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.112.0250 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x2-1/2 Acél 5. osztályú horganyzott | AH8MKX 38WG96

GRAINGER N01200.112.0250 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x2-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott

Raktáron
Cikkszám: AH8MKX Modell: N01200.112.0250Kereszthivatkozás: 38WG96
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
€15.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-7 "
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4761
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.112.0250 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x2-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott
€15.58 /Mértékegység