Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.056.0125 Hatlapfejű csavar 9/16-12X1-1/4 Acél 5. osztályú horganyzott, 25PK | AH8MKP 38WG89

GRAINGER N01200.056.0125 Hatlapfejű csavar 9/16-12X1-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MKP Modell: N01200.056.0125Kereszthivatkozás: 38WG89
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
€40.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.431
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.056.0125 Hatlapfejű csavar 9/16-12X1-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK
€40.67 /csomag