BATTALION Kompressziós retesz


Szűrő
StílusModellSzélességMélységbefejezMarkolatMagasságZárás típusaAnyagSzerelő furat átmérője.Ár (ÁFA nélkül)
A
4RPZ4
1 11 / 32 "1-1 / 16 "Csiszolt króm0 "-től 1-1 / 32" -ig21 / 32 "Nem zárhatóAcél3 / 8 "€56.95
B
4RPZ5
1 11 / 32 "1-1 / 16 "Fekete porszórt0 "-től 1-1 / 32" -ig21 / 32 "Nem zárhatóAcél3 / 8 "-
ajánlatkérés
C
4RRA3
1 11 / 32 "1.375 "Texturált króm1/32 "- 15/16"4 9 / 32 "Nem zárhatóAcél-€63.92
D
4RRA6
1 11 / 32 "1.375 "Fekete porszórt1/32 "- 15/16"4 9 / 32 "KulcsosAcél-€108.64
E
4RRA5
1 11 / 32 "1.375 "Texturált króm1/32 "- 15/16"4 9 / 32 "KulcsosAcél--
ajánlatkérés
F
4RRA4
1 11 / 32 "1.375 "Fekete porszórt1/32 "- 15/16"4 9 / 32 "Nem zárhatóAcél-€78.55
G
4RRC2
1 13 / 32 "2-17 / 32 "Fekete porszórt7/16 "- 3"2"Nem zárhatóAcél7 / 8 "€123.95
H
4RRC5
1.12 "2.5 "Elektropolírozott7/16 "- 3"1.125 "Nem zárható302 Stainless Steel7 / 8 "€206.31
I
4RRC3
1.12 "2-17 / 32 "Fekete porszórt7/16 "- 3"1.125 "KulcsosAcél7 / 8 "€75.48
J
4RRC6
1.12 "2.5 "Fekete porszórt7/16 "- 3"1.125 "Nem zárhatóAcél7 / 8 "€107.83
K
4RRC4
2 17 / 32 "3.25 "Fekete porszórt7/16 "- 3"1.25 "KulcsosAcél7 / 8 "€174.82
L
1XPB3
2.25 "1.875 "Fekete porszórt5/64" to 1-21/32"4.25 "Nem zárhatócink-€64.81
M
4RPZ2
2.25 "1-17 / 32 "Csiszolt króm1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Nem zárhatóAcél21 / 32 "€73.15
N
4RPZ3
2.25 "1-17 / 32 "Fekete porszórt2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Nem zárhatóAcél21 / 32 "€75.85
O
1XPB2
2.25 "1.625 "króm5/64" to 1-21/32"3.625 "Nem zárhatócink-€87.93
P
4RRA1
27 / 32 "1-5 / 16 "Csiszolt króm3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Nem zárhatóAcél-€116.77
Q
4RRD1
27 / 32 "1.437 "Elektropolírozott1/8 "- 1/4"27 / 32 "Nem zárható302 Stainless Steel5 / 8 "€170.85
R
4RRA2
27 / 32 "1-5 / 16 "Fekete porszórt3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Nem zárhatóAcél--
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?