Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.050.0850 Hatlapfejű csavar 1/2-13X8-1/2 Acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8NPZ 38WP29

GRAINGER N01200.050.0850 Hatlapfejű csavar 1/2-13X8-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NPZ Modell: N01200.050.0850Kereszthivatkozás: 38WP29

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€47.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz8.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0962
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.050.0850 Hatlapfejű csavar 1/2-13X8-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€47.66 /csomag