Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.050.0200 Hatlapfejű csavar 1/2-13X2 Acél 5. osztályú horganyzott, 10PK | AH8HGW 38TM69

GRAINGER N01200.050.0200 Hatlapfejű csavar 1/2-13X2 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8HGW Modell: N01200.050.0200Kereszthivatkozás: 38TM69
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
€18.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz2"
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.616
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.050.0200 Hatlapfejű csavar 1/2-13X2 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€18.63 /csomag