Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.031.0500 Hatlapfejű csavar 5/16-18X5 Acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK | AH8NNL 38WN92

GRAINGER N01200.031.0500 Hatlapfejű csavar 5/16-18X5 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8NNL Modell: N01200.031.0500Kereszthivatkozás: 38WN92

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz5"
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.287
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.031.0500 Hatlapfejű csavar 5/16-18X5 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK
€63.69 /csomag