Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.025.0650 Hatlapfejű csavar 1/4-20X6-1/2 5 Acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK | AH8NNE 38WN86

GRAINGER N01200.025.0650 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X6-1/2 5, 5. osztályú acél horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NNE Modell: N01200.025.0650Kereszthivatkozás: 38WN86

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.025.0650 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X6-1/2 5, 5. osztályú acél horganyzott, 10PK
€19.25 /csomag