Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.025.0425 Hatlapfejű csavar 1/4-20X4-1/4 Acél 5. osztályú horganyzott, 25PK | AH8NMZ 38WN81

GRAINGER N01200.025.0425 Hatlapfejű csavar 1/4-20X4-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8NMZ Modell: N01200.025.0425Kereszthivatkozás: 38WN81

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz4.25 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6993
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.025.0425 Hatlapfejű csavar 1/4-20X4-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK
€30.70 /csomag