Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.025.0100 Hatlapfejű csavar 1/4-20X1 Acél 5. osztályú horganyzott, 100PK | AH8NMX 38WN79

GRAINGER N01200.025.0100 Hatlapfejű csavar 1/4-20X1 acél, 5. osztályú horganyzott, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8NMX Modell: N01200.025.0100Kereszthivatkozás: 38WN79

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€25.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz1"
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.025.0100 Hatlapfejű csavar 1/4-20X1 acél, 5. osztályú horganyzott, 100PK
€25.82 /csomag