Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.056.0300 Hatlapfejű csavar 9/16-18X3 Acél 5. osztályú horganyzott, 10PK | AH8NLE 38WN40

GRAINGER N01062.056.0300 Hatlapfejű csavar 9/16-18X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NLE Modell: N01062.056.0300Kereszthivatkozás: 38WN40
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
€35.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz3"
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.111
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.056.0300 Hatlapfejű csavar 9/16-18X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€35.99 /csomag