Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.037.0300 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3 Acél 5. osztályú horganyzott, 25PK | AH8NKC 38WN15

GRAINGER N01062.037.0300 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8NKC Modell: N01062.037.0300Kereszthivatkozás: 38WN15
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
€34.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3"
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1583
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.037.0300 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK
€34.05 /csomag