Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.056.0175 Hex Head Cap Screw 9/16-18X1-3/4 Steel Grade 5 Plain, 10PK | AH8NFC 38WM22

GRAINGER N01060.056.0175 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NFC Modell: N01060.056.0175Kereszthivatkozás: 38WM22

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.056.0175 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€21.59 /csomag