Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.043.0375 Hex Head Cap Screw 7/16-20X3-3/4 Steel Grade 5 Plain, 10PK | AH8NEL 38WM07

GRAINGER N01060.043.0375 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X3-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NEL Modell: N01060.043.0375Kereszthivatkozás: 38WM07

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€25.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7808
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.043.0375 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X3-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€25.63 /csomag