Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.043.0100 Hatlapfejű csavar 7/16-20X1 5. osztályú acél sima, 25PK | AH8MJA 38WG53

GRAINGER N01060.043.0100 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X1 acél, 5. osztályú, sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MJA Modell: N01060.043.0100Kereszthivatkozás: 38WG53

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz1"
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6746
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.043.0100 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X1 acél, 5. osztályú, sima, 25PK
€21.74 /csomag