Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.031.0350 Hex Head Cap Screw 5/16-24X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 50PK | AH8NDK 38WL82

GRAINGER N01060.031.0350 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8NDK Modell: N01060.031.0350Kereszthivatkozás: 38WL82

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€52.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8454
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.031.0350 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK
€52.33 /csomag