Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.025.0275 Hatlapfejű csavar 1/4-28X2-3/4 5 Acél, 5. osztályú, sima, 50PK | AH8NCU 38WL67

GRAINGER N01060.025.0275 Hatlapfejű csavar, 1/4-28X2-3/4 5 5-as acél, sima, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8NCU Modell: N01060.025.0275Kereszthivatkozás: 38WL67

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.025.0275 Hatlapfejű csavar, 1/4-28X2-3/4 5 5-as acél, sima, 50PK
€29.81 /csomag