Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.125.0300 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x3 acél, 5. osztályú, sima | AH8NBW 38WL46

GRAINGER N01000.125.0300 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x3 acél, 5. osztályú sima

Raktáron
Cikkszám: AH8NBW Modell: N01000.125.0300Kereszthivatkozás: 38WL46

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz3"
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7065
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.125.0300 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x3 acél, 5. osztályú sima
€18.14 /Mértékegység