Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.087.0700 Hatlapfejű csavar 7/8-9x7 5. osztályú acél sima | AH8NAG 38WL10

GRAINGER N01000.087.0700 Hatlapfejű csavar 7/8-9x7 acél, 5. osztályú sima

Raktáron
Cikkszám: AH8NAG Modell: N01000.087.0700Kereszthivatkozás: 38WL10

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€18.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz7"
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.607
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.087.0700 Hatlapfejű csavar 7/8-9x7 acél, 5. osztályú sima
€18.69 /Mértékegység