Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 25SSRB szegecses görgőlánc 10 láb | AB4JPC 1YGP4

TSUBAKI 25SSRB szegecselt görgős lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JPC Modell: 25SSRBKereszthivatkozás: 1YGP4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€579.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret25SS
Breaking Strength26 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.130
Lánc típusStandard szegecselt
A vég és a középvonal összekötése0.189 "
Belül Pin Dia.0.091 "
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagRozsdamentes acél
Max. Megengedett teher26 font
Dia Dia külső.0.091 "
Teljes szélesség0.339 "
Csap hossza0.339 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.03 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1 / 4 "
Szegecsvég a középvonalig0.15 "
Henger Dia.Henger nélküli
Görgőscsapos lemezmagasság0.23 "
Temp. Hatótávolság-270 - 750F
Szakítószilárdság26 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7315110045
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretBreaking StrengthTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 35SSRB szegecses görgőlánc 10 láb | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 font0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€553.51
TSUBAKI 60HRB szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPV 1YGT2 60 HRB0.234 "60H2200 font1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€369.01
TSUBAKI 80HRB Szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JQA 1YGT7 80 HRB0.312 "80H3630 font1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€739.12
TSUBAKI 80SSRB szegecses görgőlánc 10 láb | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 font1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,845.56
TSUBAKI C2040NTRB szegecselt görgőslánc 10 láb | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€392.69
TSUBAKI C2050NTRB szegecses görgőlánc 10 láb | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€438.06
TSUBAKI C2060HNTRB szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060HNT-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "€799.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 25SSRB szegecselt görgős lánc 10 láb
€579.94 /Mértékegység