Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.075.1400 Hatlapfejű csavar, 3/4-10x14 acél, 5. osztályú, sima | AH8MZQ 38WK94

GRAINGER N01000.075.1400 Hatlapfejű csavar 3/4-10x14 acél, 5. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8MZQ Modell: N01000.075.1400Kereszthivatkozás: 38WK94

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€29.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz14 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8194
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)2.79
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.075.1400 Hatlapfejű csavar 3/4-10x14 acél, 5. osztályú sima
€29.89 /Mértékegység