VESTIL DTS sorozatú dokkoló forgalmi rendszerek


Szűrő
Akkumulátor: Nem , Jellemzők: 6' kommunikációs kábel, 3 db 18 x 12 tábla 1 belső 1 külső 1 külső tükörkép, SA1012 tábla 11.75 x 9.75 , Motorháztető vetítés: 8" , Ház anyaga: polipropilén , Lámpák: Izzó , Anyaga: Alumínium , Jelek száma: 4 , fázis: 1
StílusModellFeszültségTételVilágos színWattsVezérlőkapcsolók számaKözlekedési lámpa számaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
DTS-5-LED-12DC
12V DCLED dokkoló fényZöld, piros, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€782.88
ajánlatkérés
B
DTS-5-LED-24DC
24V DCLED dokkoló fényZöld, piros, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€782.91
ajánlatkérés
C
DTS-10
115V ACIzzólámpaIzzó, piros, zöld60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€2,354.31
ajánlatkérés
D
DTS-5-LED
115V ACLED dokkoló fény---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€990.76
ajánlatkérés
E
DTS-5
115V ACIzzólámpaIzzó, piros, zöld7W2211 3 / 4 "4"€972.79
F
DTS-5-LED-220V
220V ACLED dokkoló fény---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€881.73
ajánlatkérés

DTS sorozatú dokkoló forgalmi rendszerek

A Vestil Dock közlekedési rendszereit a balesetek és sérülések megelőzésére használják azáltal, hogy világos kommunikációt biztosítanak a dokk személyzete és a teherautó-vezetők között villogó piros és zöld lámpákon keresztül. Ezek a DTS sorozatú közlekedési rendszerek két változatban érhetők el, beleértve a DTS-5 gazdaságos modelleket, amelyekben soha nem kell izzócserét, és a DTS-10 deluxe modelleket, amelyek izzólámpákkal vannak felszerelve (mindegyik objektív felett napellenzővel). Míg a DTS-10 modellek alumínium szerkezetűek, a DTS-5 modellek polipropilén szerkezetűek. Mindkét rendszer piros és zöld lámpával rendelkezik, amelyek széles választékban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?