Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.062.0300 Hex Head Cap Screw 5/8-11X3 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MXR 38WK49

GRAINGER N01000.062.0300 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X3 acél, 5. osztályú, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MXR Modell: N01000.062.0300Kereszthivatkozás: 38WK49
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
€19.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz3"
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7042
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.062.0300 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X3 acél, 5. osztályú, sima, 5PK
€19.00 /csomag